Rack à bagage Berengere en bois de hêtre et lin 100% fabriqué en France.

Main media
ICON

Le rack Berengere est un mélange de savoir-faire français. De l'utilisation de matériaux nobles sourcés localement, à l'emploi de personnes en situation de handicap, ce rack est un produit 100% écoresponsable. Son design asymétrique permet

 
 

Détails du produit

Structure en bois hêtre de forêts françaises (Bretagne, Normandie, Centre Val de Loire)
Sangles en lin cultivé et tissé en France
Fabrication en France en ESAT (insertion professionnelle des personnes en situation de handicap)
Pas de contact avec le mur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Tablette pour étagère pour meuble de salle de bain

finition du rangement

clair

couleur du rangement

bois

matériau du rangement

bois

Longueur

632 mm

Hauteur

518 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.