Cendrier tubulaire 3L sur pied

Main media

Cendrier tubulaire 3L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Ce Cendrier est équipé d'un système de fermeture à clé. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 900 mégots.

 
 

Détails du produit

Conçu pour une utilisation en extérieur
Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cendrier

Matériau

acier inoxydable

Longueur

1080 mm

contenu

3 l

Modèle type

modèle vertical

Largeur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.