Armoire à bouteilles, capacité de 241 l, classe C, 42 dB(A)

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1410 mm

Armoire à bouteilles, capacité de 241 l, classe énergétique C, consommation : 449 kWh/an, niveau sonore : 42 dB(A), réglage de la température entre 10 et 0°C, serrure intégrée pour une sécurité accrue, éclairage LED, 5 étagères réglables

 
 

Détails du produit

Grand espace de rangement avec une capacité de 241 l, classe énergétique C, consommation : 449 kWh/an, niveau sonore : 42 dB(A), butée de porte à droite, réglage de la température entre 10 et 0°C (échelle de 0 à 7) via molette intérieure, convient à un usage commercial avec sa serrure intégrée pour une sécurité accrue, éclairage LED – lumineux, durable et économe en énergie, 5 étagères en métal réglables en hauteur, design de haute qualité avec un cadre en inox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84182199

Multiple de vente

1

Réfrigérateur

tension

220...220 V

type de construction

appareil indépendant

type d'exécution

autre

Profondeur

540 mm

Hauteur

1410 mm

Modèle type

1 porte

Largeur

545 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

449 kWh

type d'éclairage intérieur

éclairage LED

capacité utile du compartiment frigorifique

241 l

couleur de base de la porte

autre

émission du bruit

42 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

noir

fréquence

50 Hz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.