Minibar 30L Porte Pleine à thermo-absorption. Sans gaz à effet de serre (pas de CFC) et à faible consommation électrique. Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.
Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)
Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption
100% Silencieux 24h/24
100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
émission du bruit
couleur de base du boîtier
zone fraîche/zone 0°C
fréquence
capacité de congélation
capacité brute totale
profondeur de niche
tension
fixation de portes de meubles
charnières interchangeables
à décorer
valeur de raccordement
capacité utile du compartiment de congélation
type de construction
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
hauteur de niche
largeur de niche
type d'éclairage intérieur
couleur de base de la porte
distributeur de boissons