Minibar TA 30L Porte Vitrée

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité brute totale 30 l
  • Hauteur 485 mm

Minibar TA 30L Porte Vitrée à thermo-absorption. Sans gaz à effet de serre (pas de CFC) et à faible consommation électrique. Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.

 
 

Détails du produit

Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)
Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption
100% Silencieux 24h/24
100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84185090

Réfrigérateur

hauteur de niche

485...485 mm

largeur de niche

385...385 mm

type d'éclairage intérieur

éclairage LED

couleur de base de la porte

noir

distributeur de boissons

Non

émission du bruit

0 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

noir

zone fraîche/zone 0°C

Non

fréquence

50/60 Hz

capacité de congélation

0 kg/24h

capacité brute totale

30 l

profondeur de niche

440 mm

tension

220...240 V

fixation de portes de meubles

autre

charnières interchangeables

Oui

à décorer

impossible

valeur de raccordement

65 W

capacité utile du compartiment de congélation

0 l

type de construction

appareil indépendant

type d'exécution

encastrable

Profondeur

440 mm

Hauteur

485 mm

Modèle type

1 porte

Largeur

385 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.