Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CONGELATEUR Niche encastrement 880mm 98L Statique Commandes électroniques sur top Super congélation Alarmes sonore & visuelle température Pouvoir congélation 10kg/24h Autonomie 20h 34dB 177 kWh/an Installation par glissières Blanc
• CONGELATEUR INTEGRABLE
• Nouvelle classe énergétique E
• Niche d'encastrement : 880 mm
• Volume net compartiment **** (L) 98
• Pouvoir de congélation (en kg/24h) 4.5
• Autonomie (h) 12.7
• Froid statique
• 4 tiroirs transparens
• Fonction super congélation
• Alarmes sonore et visuelle de température
• Super congélation ( commande et voyant de contrôle )
• Dégivrage Manuel
• Porte reversible
• Consommation électrique (en kWh/an)* 177
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore 34
• Type d'installation Glissières
• Hauteur d'encastrement (mm) 880
• Largeur d'encastrement (mm) 560
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Hauteur (mm) 873
• Largeur (mm) 540
• Profondeur (mm) 549
• Tension(Volts) 230-240
• Longueur de câble (m) 2.4
Entretien réduit du congélateur avec LowFrost
Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.
Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.
Conservez une texture parfaite avec la fonction FastFreeze
La fonction FastFreeze congèle rapidement les aliments frais afin que leurs vitamines et toutes leurs qualités nutritives soient conservées.
Série 300
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme