Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cave à vin de service double compartiment - 53 bouteilles - No Frost - 5 à 22 °C - Électronique - Hygrométrie variable - Porte Anti-UV - 5 clayettes bois - LED - ST
Cave à vin encastrable ou pose libre 60 cm avec façade inox
Double zone de température indépendante (5 à 20°C) pour stocker différents types de vins
Capacité de stockage jusqu'à 53 bouteilles de type Bordeaux
Système de contrôle d'hygrométrie (HCS) garantissant un taux d'humidité optimal entre 50% et 80%
Fonction mémoire : conservation des réglages en cas de coupure de courant
Affichage digital de la température
Éclairage LED blanc à intensité variable avec mode ambiance
pour voir vos prix et les stocks
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne
hauteur de niche
largeur de niche
couleur de base de la porte
émission du bruit
couleur de base du boîtier
signal d'avertissement en cas d'erreur de fonctionnement
protection de l'appareil
profondeur de niche
tension
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane