Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cave à vin de service double compartiment - 53 bouteilles - No Frost - 5 à 22 °C - Électronique - Hygrométrie variable - Porte Anti-UV - 5 clayettes bois - LED - ST
Système de contrôle de l'hygrométrie
Ce système performant garantit un taux d'humidité idéal à la conservation de votre vin (entre 50% et 80%), en assurant l'étanchéité des bouchons en liège naturel. Eclairage LED
Par défaut, l'éclairage de notre appareil s'allume lors de l'ouverture de la porte pour faciliter la lecture des étiquettes. Une fonction permet aux LED de rester allumées en continu pour faire de votre cave à vin un véritable élément de décoration. Froid brassé
Cette technologie permet une répartition homogène de l'air tout en assurant le dégivrage automatique de l'appareil. Un ventilateur brasse l'air continuellement afin d'assurer la répartition du froid. Toutes les 10 heures, un cycle de dégivrage permet de supprimer le givre présent dans l'enceinte de la cave. Ce système assure une économie d'énergie et une facilité d'entretient de votre appareil. Alarme Afin de préserver vos bouteilles et optimiser la consommation énergétique de l'appareil, nos caves à vins possèdent une alarme sonore lorsque la porte reste ouverte plus de 60 secondes. Traitement anti-UV Notre porte triple vitrage dotée d'un verre trempé traité anti-UV garantit isolation et performance énergétique. Le traitement anti-UV préserve les vins de tous cépages de la lumière naturelle ou artificielle. Largeur 60 cm Nos caves à vin de 60 cm peuvent contenir de 45 à 53 bouteilles en fonction de la tailles de ces dernières. Les clayettes en bois de hêtre permettent un maximun de fléxibilité en s'adaptant aux différentes tailles de bouteilles. Absence de vibrations Les vibrations peuvent perturber la qualité et l'équilibre du vin en soulevant le dépôt au fond de la bouteille. Pour conserver vos bouteilles de manière optimales, nos caves à vin sont équipées d'un système de refroidissement et d'un compresseur d'une grande efficacité qui minimise les vibrations. Ajustement en 1 ou 2 zones Nos caves à vin permettent un réglage précis des températures de 5 à 22 °C. Elles sont dotées de deux compartiments indépendants permettant d'y ranger des vins de nature différente. Fonction mémoire En cas de coupure de courant, les températures programmées seront automatiquement reconduites à la mise sous tension de l'appareil.
pour voir vos prix et les stocks
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne
hauteur de niche
largeur de niche
couleur de base de la porte
émission du bruit
couleur de base du boîtier
signal d'avertissement en cas d'erreur de fonctionnement
protection de l'appareil
profondeur de niche
tension
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane