Cave à vin de service et conservation, 2 zones, classe G, 216 bouteilles, 41 db

Main media

Pose libre, 15 clayettes en bois, porte réversible, cadre de la porte vitrée noire traitée anti-UV, éclairage LED blanches, amplitude de température : +5°C-+20°C, capacité de 216 bouteilles de Bordeaux type tradition

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cave à vin

couleur de base de la porte

noir

couleur de base du boîtier

noir

nombre de zones de température

2

type de construction

appareil indépendant

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84185090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.