Congélateur Coffre Multi-temperatures, Classe E, 188 cm - 700 L blanc

Main media

Thermostat électronique, froid statique, dégivrage manuel 3 paniers, bonde d'évacuation des eaux en façade, porte à ouverture autocompensée, poignée externe avec serrure intégrée blanc, 40H autonomie

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Congélateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

consommation d'énergie annuelle moyenne

358 kWh

émission du bruit

41 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

blanc

type de construction

appareil indépendant

classe climatique

SN-T

Modèle type

frigidaire à ouverture supérieure

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84184020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.