• Réfrigérateur Encastrable 1 porte Tout utile 176.9 cm Série 6000
• Produit EcoLine
• Volume net total 310L
• Froid brassé
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Tiroir additionnel ExtraZone : plus de place dans votre frigo
• Contrôle électronique digital de la température
• Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
• Eclairage interieur
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• 1 Compartiment crèmerie avec couvercle
• 1 Compartiment pour 6 oeufs
• 3 balconnets, finition métal
• 1 demi balconnet coulissant
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 3 clayettes et 1 double amovible, plastique gris métallisé
• Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Sécurité enfants
• Fermeture douce assistée de la porte
• Placement des charnières de la porte : réversible à droite
• Classe énergétique D
• Consommation électrique 91 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore 32dB
• Type d'installation: Pantographe
• Couleur Blanc
• Dimensions HxLxP 1769x557x549 mm
• Hauteur d'encastrement 1780 mm
• Profondeur d'encastrement 550 mm
• Largeur d'encastrement 560 mm
• Dimensions emballées HxLxP 1850x605x600 mm
• Poids brut/net 66 / 64 kg
• Volts 220-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Italie
• PNC 923 584 313
• Code EAN 7333394080529
* Chaque clayette est refroidie de façon homogène avec DynamicAir
>> DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour empêcher le développement des bactéries. Pour conserver les ingrédients frais.
* ExtraZone, un tiroir addtionnel pour un meilleur rangement
>> Le tiroir ExtraZone permet une bonne organisation de votre réfrigérateur, évitant de mélanger différents types d'aliments. Idéal pour améliorer l'accessibilité de différents types d'aliments, tout en gardant les ingrédients frais visibles et à portée de main.
* Un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé**
>> Avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé**, ce réfrigérateur est unique en son genre. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité.
** soit 13 % du plastique total du réfrigérateur.
* Réglage des températures en hauteur
>> La commande électronique tactile est située en haut de l'appareil. Les leds vertes de l'Ecomètre reflètent la consommation d'énergie en fonction des réglages sélectionnés et vous guident doucement vers un choix plus durable.