• Réfrigérateur combiné encastrable - Glissières 177.2 cm - Série 9000 MultiChill
• Couleur Blanc
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Volume net total 250 L
• Volume réfrigérateur net Total 188 L
• Volume net compartiment **** 62 L
• Commande Touches sensitives avec écran LCD
• Fonction spéciale AI CoolAssist®
• Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
• Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Réfrigérateur : Froid brassé
• 3 clayettes, gris métallisé
• 1 clayette porte-bouteilles
• bacs à légumes
• 1 Compartiment crèmerie
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
• Eclairage intérieur
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Congélateur : 3 tiroirs
• Congélateur : Froid No Frost
• Autonomie de la réserve de froid 11.5 h
• Pouvoir de congélation 8 kg/24h
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Dégivrage automatique du congélateur
• Alarmes sonore/visuelle de température
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Portes réversibles
• Dégivrage du congélateur automatique
• Type d'installation Glissières
• Classe énergétique B
• Niveau sonore (dB) 29
• Consommation électrique 125 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST
• Hauteur 1772 mm
• Largeur 546 mm
• Profondeur 549 mm
• Charnière de porte réversibles à droite
• Hauteur d'encastrement 1780 mm
• Largeur d'encastrement 560 mm
• Profondeur d'encastrement 550 mm
• Hauteur appareil emballé 1840 mm
• Largeur appareil emballé 590 mm
• Profondeur appareil emballé 600 mm
• Poids brut/net 77 / 75 kg
• Volts 220-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Italie
>> Multichill 0° offre une flexibilité optimale pour conserver les aliments :
Avec le tiroir MultiChill 0°, contrôlez précisément la température en fonction de ce que vous stockez. Utilisez l'application pour activer différents programmes : refroidissez des boissons, décongelez des aliments ou préservez vos restes.
>> Préservation des vitamines jusqu'à 95 % avec GreenZone+* :
Le tiroir GreenZone+ élimine l'excès d'humidité tout en conservant le niveau d'humidité idéal pour vos légumes. Il préserve jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits grâce à un niveau d'humidité optimal.
*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe portant sur la rétention de vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.
>> Tous les recoins du réfrigérateur parfaitement refroidis avec Cooling 360° :
Cooling 360° protège la qualité des aliments grâce à une température constante. Disponible en métal, en verre ou en plastique, il empêche les ingrédients de geler contre la paroi du fond en faisant circuler de l'air froid à travers plusieurs canaux pour un refroidissement uniforme.*
Le design et les matériaux de Cooling 360° peuvent varier selon le marché et peuvent inclure du métal, du verre ou du plastique. Les spécifications et les matériaux du produit peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre commerçant pour obtenir plus de détails.
>> AI CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins :
AI CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. AI CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation d'énergie*
*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec AI CoolAssist® en mode aut