Réfrigérateur combiné LG grande capacité 384L

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • capacité nette totale 384 l
  • Hauteur 2030 mm

Réfrigérateur combiné graphite - Door Cooling- Silencieux 36dB - Total no frost (froid ventilé)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur-congélateur

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

C

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

capacité utile du compartiment frigorifique

277 l

couleur de base de la porte

anthracite

émission du bruit

36 dB(A) re 1 pW

capacité nette totale

384 l

charge du compartiment de congélation

en dessous

charnières interchangeables

Oui

capacité utile du compartiment de congélation

107 l

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

682 mm

Hauteur

2030 mm

Modèle type

2 portes

Largeur

595 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.