Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Combiné table top, 120 l (réfrigérateur : 107 l, congélateurXXXX:13 l), classe énergétique D, classe climatique N-ST, niveau sonore : 39 dB(A), réglage de la température mécanique, compartiment fruits et légumes, butée de porte à droite
Combiné réfrigérateur-congélateur table top, blanc, volume total : 120 l (réfrigérateur : 107 l, congélateur****:13 l), classe énergétique D, consommation : 110 kWh/an, classe climatique N-ST, niveau sonore : 39 dB(A) – classe C, pouvoir de congélation : 2 kg en 24 heures, réglage de la température mécanique intégré à la lampe, grand compartiment pour stocker les fruits et légumes, éclairage intérieur moderne par bandeau LED pour une lumière agréable et une vue d'ensemble parfaite, silencieux – 39 dB(A), applications chrome sur les clayettes en verre et les compartiments de porte, 1 clayette en verre réglables en hauteur sur différents niveaux, 3 compartiments de porte, poignée en acier inoxydable, butée de porte à droite, réversible
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
tension
position des charnières
capacité utile du compartiment de congélation
Type de construction
classe climatique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
consommation d'énergie annuelle moyenne
type d'éclairage intérieur
capacité utile du compartiment frigorifique
couleur de base de la porte
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Fréquence
capacité de congélation