Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Table top pose libre - 113 L (97 + 16) - 39 dB - 2 clayettes verre - Congélateur 4XXXX - 2 kg/24 h - Autonomie 9 h - Classe E - N-ST - Porte inox - encadremment silver
Format ultra-compact sous-plan (834 mm sans couvercle)
Volume utile 113 L (97 L réfrigérateur + 16 L congélateur 4*)
2 clayettes verre sécurité, bac à légumes, porte-bouteilles
Congélation 2 kg/24h, autonomie 9 h
Éclairage LED
Niveau sonore 39 dB(A)
Consommation annuelle 142 kWh
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane