CLIFF 100 Fixe support mural fixe pour écran jusqu'à VESA 100

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 15 kg
  • adapté à téléviseur
  • Type de pose mur

CLIFF100 - support mural fixe pour écran de 15' à 28', vesa de 75 à 100x100. Poids maximum supporté 15 kg.

 
 

Détails du produit

• Platine murale et support écran, en acier.
• Peinture époxy noire et grise.
• Niveau à bulle intégré.
• Platine murale et support écran, en acier.
• Peinture époxy noire et grise.
• Niveau à bulle intégré.

Cliff

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cliff

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

profondeur

20...20 mm

charge maximum supportée

15 kg

adapté à

téléviseur

largeur

162 mm

couleur

gris

hauteur

115 mm

Type de pose

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.