CLIFF 200 Tilt support mural inclinable pour écran jusqu'à VESA 200

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 30 kg
  • adapté à téléviseur
  • Type de pose mur
ICON

CLIFF200T - support mural inclinable de + 5° à - 15 °, pour écran de 19' à 49', vesa de 75 à 200x200. Poids maximum supporté 30 kg.

 
 

Détails du produit

• Platine murale et support écran, en acier.
• Peinture époxy noire et grise.
• Niveau à bulle intégré.
• Platine murale et support écran, en acier.
• Peinture époxy noire et grise.
• Niveau à bulle intégré.

Cliff

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cliff

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

profondeur

71...71 mm

charge maximum supportée

30 kg

angle d'inclinaison

-15...5 °

adapté à

téléviseur

couleur

noir

largeur

250 mm

hauteur

220 mm

Type de pose

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.