NEXTIA D2 Support de bureau inclinable / orientable 2 doubles bras pour moniteur

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 16 kg
  • adapté à moniteur
  • Type de pose autre

NEXTIA D-2 - Support de bureau inclinable et orientable 2 doubles bras pour 2 moniteurs de 15' à 27', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg

 
 

Détails du produit

• Réglable en hauteur.
• Outils fournis pour régler la tête et les articulations
• gestion de câbles

Nextia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nextia

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

angle d'inclinaison

-15...15 °

charge maximum supportée

16 kg

profondeur

375...375 mm

adapté à

moniteur

portée du pivotement

360...360 °

largeur

700 mm

hauteur

405 mm

couleur

noir

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.