Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NEXTIA FS-2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras flexible, à vérin à gaz, pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum écran supporté de 9 kg.
Grande amplitude de réglage en hauteur jusqu'à 63 cm (position centre écran maxi).
• Grande souplesse d'ajustement de la hauteur sur 27 cm auto-équilibré.
• Orientation twist 360°
• Peut supporter jusqu'à 8kg
• Structure en aluminium et acier, finition noir époxy grainée.
• Câbles cachés (dans les bras en partie haute).
• Fixation par pince sur plateau de table d'épaisseur allant jusqu'à 10cm.
Outils fournis pour le montage et le réglage du mécanisme d'équilibrage ainsi que pour le réglage des articulations.
Nextia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur
angle d'inclinaison
charge maximum supportée
portée du pivotement
adapté à
Hauteur
Couleur
Type de pose