NEXTIA S-2 Support de bureau inclinable / orientable 1 double bras pour moniteur

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à moniteur
  • charge maximum supportée 10 kg
  • Type de pose autre

NEXTIA S- 2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.

 
 

Détails du produit

• Réglable en hauteur.
• Outils fournis pour régler la tête et les articulations
• gestion de câbles

Nextia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nextia

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

angle d'inclinaison

-15...15 °

profondeur

420...420 mm

adapté à

moniteur

portée du pivotement

360...360 °

charge maximum supportée

10 kg

largeur

100 mm

hauteur

405 mm

couleur

noir

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.