Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
STANDiT PRO - support mural sans perçage pour écran LED 40'-100', vesa de 200 à 600. Système antidécrochement et gestion des câbles à l'arrière de la colonne. Poids maximum supporté 50 kg.
• Colonne et support écran, en acier.
• Système anti-décrochement de l'écran.
• Patin stabilisateur en élastomère repositionnable.
• Hauteur d'écran ajustable sur 200 mm (5 positions).
• Système de sécurité anti-décrochement de l'écran.
• Structure en acier 5 mm, peinture époxy noire et blanche.
• Gestion des câbles au dos.
• Livré en 3 parties, montage en 5 minutes avec outil fourni.
La conception des supports DO iT a répondu à 2 attentes très fortes des consommateurs et des installateurs : une installation simple et sûre, et l'écran plaqué au plus près du mur tel un tableau.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
profondeur
charge maximum supportée
adapté à
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose