Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WILL 1400XL Noir - colonne TV mobile + tablette verre, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40' à 85', vesa 200 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.
• Largeur de la colonne 150 mm.
• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.
• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.
• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.
• Peinture époxy.
• Réglage de l'écran en hauteur sur 125 mm.
• Livré avec ou sans tablette.
• Gestion des câbles dans la colonne.
• Logement pour une multiprise dans la colonne.
• Réglage en hauteur de la tablette +/- 100 mm.
• Utilisation possible en mode portrait (jusqu'à VESA 400x400).
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l'écran dans l'habitat, l'entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
profondeur
charge maximum supportée
adapté à
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose