TV LED 177cm (70'') Résolution 3840x2160 Fréquence de balayage 60Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • diagonale d'écran visible (pouces) 70 "
  • résolution 4K UHD
  • diagonale d'écran visible 177 cm

sharp google tv led 70' hdr dolby vision, dolby atmos

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Téléviseur

diagonale d'écran visible (pouces)

70 "

fréquence de balayage

60 Hz

technologie

LED

résolution

4K UHD

mode hôtel

Non

diagonale d'écran visible

177 cm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.