TV OLED 139cm (55'') Résolution 3840x2160 Fréquence de balayage 120Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • diagonale d'écran visible (pouces) 55 "
  • résolution 4K UHD
  • diagonale d'écran visible 139 cm

Loewe tv 55' Oled / Smart / 4xHDMI 2.1 / 4xUSB / HDR10 / Dolby vision / Photo player / Voice control by Alexa skills

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Téléviseur

diagonale d'écran visible (pouces)

55 "

fréquence de balayage

120 Hz

résolution

4K UHD

mode hôtel

Non

diagonale d'écran visible

139 cm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.