70' UHD SMART - USB cloning

Main media

Caractéristiques principales

  • diagonale d'écran visible (pouces) 70 pouce
  • résolution 4K UHD
  • diagonale d'écran visible 178 cm

TV 70' SMART UHD - 3840 x 2160- DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE - MOLOTOV - SCREEN MIRRORING Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 /VGA / CI+ / VIDEO / ethernet Sortie audio

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85287280

Téléviseur

diagonale d'écran visible (pouces)

70 pouce

fréquence de balayage

50 Hz

résolution

4K UHD

mode hôtel

Oui

diagonale d'écran visible

178 cm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.