Le ThinkVision T22i-20 est un excellent complément pour un bureau moderne et ouvert. Sa dalle IPS (In-Plane Switching) et sa résolution Full HD 1 920 x 1 080 vous offrent un contenu dynamique et éclatant sous tous les angles. La conception au cadre ultrafin, quasiment sans bords, est parfaite pour une configuration à plusieurs écrans. Pratique, cette dernière offre plus d'espace d'affichage et vous aide à vous concentrer et à travailler sur des documents et des feuilles de calcul contenant beaucoup de texte. Display Size 21.5" Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920x1080 Pixel Response Time 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) Refresh Rate 60 Hz Brightness 250 nits Contrast Ratio 1000:1 Color Gamut 72% NTSC Multiple Input HDMI, DP, VGA USB Port 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) Power Consumption (Typical / Maximum) 12W / 43W Power Adap Stand Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand Color Raven Black Side Bezel Width 1.8 mm Dimensions with Stand (HxWxD) 546x489.3x205 mm / 21.5x19.26x8.07 inches Weight (Including Stand) 5.47 kg Monitor cable DP, USB Type-A to Type-B ENERGY STAR TCO 8.0 EPEAT Silver TÜV Rheinland Eye Comfort Base Warranty 3-year
Thinkvision t22i
Le ThinkVision T22i-20 est un excellent complément pour un bureau moderne et ouvert. Sa dalle IPS (In-Plane Switching) et sa résolution Full HD 1 920 x 1 080 vous offrent un contenu dynamique et éclatant sous tous les angles. La conception au cadre ultrafin, quasiment sans bords, est parfaite pour une configuration à plusieurs écrans. Pratique, cette dernière offre plus d'espace d'affichage et vous aide à vous concentrer
et à travailler sur des documents et des feuilles de calcul contenant beaucoup de texte. Display Size 21.5"
Aspect Ratio 16:9
Resolution 1920x1080
Pixel Response Time 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode)
Refresh Rate 60 Hz
Brightness 250 nits
Contrast Ratio 1000:1
Color Gamut 72% NTSC
Multiple Input HDMI, DP, VGA
USB Port 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2)
Power Consumption (Typical / Maximum) 12W / 43W Power Adap
Stand Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Color Raven Black
Side Bezel Width 1.8 mm
Dimensions with Stand (HxWxD) 546x489.3x205 mm / 21.5x19.26x8.07 inches
Weight (Including Stand) 5.47 kg
Monitor cable DP, USB Type-A to Type-B
ENERGY STAR
TCO 8.0
EPEAT Silver
TÜV Rheinland Eye Comfort
Base Warranty 3-year