Imprimante d'étiquettes grand format avec de nombreuses connectivités

Main media

Caractéristiques principales

  • procédé d'impression impression thermique
  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique

Imprimante d'étiquettes grand format avec de nombreuses connectivités (USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Airprint)

 
 

Détails du produit

Imprimante d'étiquettes idéale pour les bureaux de poste, les entrepôts et tous les besoins d'impression d'étiquettes d'expédition. Une flexibilité maximale grâce a sa largeur d'impression de 101.6mm et ses options de connectivités filaires et sans fil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

largeur max. de l'étiquette

103.6 mm

interface externe

Oui

résolution d'impression

300 DPI

procédé d'impression

impression thermique

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84433210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.