Imprimante d'étiquettes professionnelle avec Wi-Fi

Main media

Caractéristiques principales

  • procédé d'impression impression thermique
  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique

Imprimante d'étiquettes professionnelle avec Wi-Fi

 
 

Détails du produit

Imprimante d'étiquettes connectable en USB, Wi-Fi et AirPrint. Imprime le texte en noir et rouge. Fonctionne avec Microsoft Office.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

largeur max. de l'étiquette

62 mm

interface externe

Oui

résolution d'impression

300 DPI

procédé d'impression

impression thermique

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84433210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.