Lave vaisselle 'Full Intégrable' 12 couverts, 47dB, 11L, classe E

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 47 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 12

2 paniers, départ différé : 3/6/9h, 5 programmes, 3 températures de lavage, affichage LED, fonction demi-charge, sognal sonore en fin de cycle, voyant liquide de rinçage, arrêt automatique en fin de cycle, sécurite enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

11 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

couleur de base du diaphragme

blanc

émission du bruit

47 dB(A) re 1 pW

nombre de programmes

5

capacité en couverts

12

type de construction

appareil indépendant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.