LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE COMPACT 6 couverts 6 programmes 4 Températures Départ différé 24h Voyants sel et rinçage Séchage naturel 6,5 litres 49dB F/A/A 61kWh/100 cycles Possibilité d'installation en hauteur
• LAVE-VAISSELLE COMPACT
• Nouvelle classe énergétique lavage F
• 6 couverts
• Livré sans porte d'habillage
• Départ différé 24h
• 6 programmes, 4 températures
• Consommation en eau par cycle: 6.5 litres
• Voyants sel et rinçage
• Sécurité anti-débordement
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 61
• Consommation d'eau par cycle 6.5
• Niveau sonore, essorage dB(A) E20 49
• Installation 55cm Tout intégrable
• Ampérage (A) 10
• Possibilité d'installation en hauteur
• Type de séchage Naturel
• Dimensions HxLxP (mm) 438x550x500
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 230
• Longueur de câble (m) 1.5
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
Programme express 20 minutes
Besoin de laver votre vaisselle rapidement Ce lave-vaisselle compact vous propose un programme express en seulement 20 minutes.
Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle
Le lavage idéal pour vos plats quels qu'ils soient. Choisissez parmi 6 programmes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
consommation d'eau en programme eco par cycle
classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)
hauteur de niche
émission du bruit
capacité en couverts