Lave-vaisselle intégrable inox, 14 couverts, 60 cm, classe D

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 44 dB(A) re 1 pW

Display LED, Auto Door (ouverture automatique de la porte en fin de cycle, blue dot - indication de fonctionnement du lave-vaisselle, 7 programmes, Départ différé 24h, 44 dB, 3 bras d'aspersion, sécurité enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84221100

Multiple de vente

1

Lave-vaisselle

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

D

nombre de programmes

7

émission du bruit

44 dB(A) re 1 pW

couleur de base du diaphragme

noir

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

D

type de construction

appareil encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.