Lave-vaisselle intégrable inox

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 46 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 10

Bosch, Lave-vaisselle avec bandeau 45 cm, SER2, Classe énergie E, Home Connect, 46 dB, 10 couverts, 5 programmes, 4 options, acier brossé anti-traces, échangeur thermique, cuve inox, Consommation d'eau : 8,9 l, H : 81,50 cm, L : 44,80 cm, P

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

8.9 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

émission du bruit

46 dB(A) re 1 pW

capacité en couverts

10

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.