Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm - 12 couverts - Sliding door - 9 prog.

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité en couverts 12
  • émission du bruit 47 dB(A) re 1 pW
  • Largeur 598 mm

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm - 12 couverts - Sliding door - 9 prog. dont 3 auto - 3 en 1 - Départ diff. 19 h - 1/2 charge - Panier supérieur réglable - Picots rabattables - 47 dB(A) - Classe E

 
 

Détails du produit

Capacité 12 couverts
Fonction Sliding door pour encastrement sans découpe de plinthe
9 programmes dont 3 automatiques
AquaSensor, départ différé 1 à 19 h
½ charge 3D
Séchage condensation active
Niveau sonore de 47 dB(A)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 6.1Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'énergie en programme eco pour 100 cycles

92 kWh

consommation d'énergie en programme eco par cycle

0.923 kWh

consommation d'eau en programme eco par cycle

9 l

valeur de raccordement

1900 W

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

C

capacité en couverts

12

type de construction

appareil encastré

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

C

type d'exécution

totalement intégrable

émission du bruit

47 dB(A) re 1 pW

Profondeur

570 mm

couleur de base du boîtier

blanc

Largeur

598 mm

hauteur sans plan de travail

820 mm

nombre de programmes

9

protection de l'appareil

10 A

tension

220...240 V

hauteur avec plan de travail

820 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.