• Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
• 14 couverts
• Classe énergétique A
• Série 8000 CleaningPerformance
• ComfortLift®
• Commandes SmartSelect Connect (+application)
• Départ différé 1h-24h
• 8 programmes, 4 températures
• Programmes : 120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90Minutes 60°C, AUTO Sense 50 -60°C, Rapide 30 Minutes // Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
• Bras de lavage SatelliteClean® Pro
• Eclairage intérieure par LED
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• QuickLift : panier supérieur ajustable
• Tiroir à couverts EasyFlex Plus, porte-couteaux rabattable
• Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips
• Voyants sel et rinçage
• Spot control Affchage temps restant sur sol
• Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
• Cuve en Inox
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Moteur inverter
• Connectivité
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 49 kWh
• Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
• Niveau sonore (dB) 38
• Dimensions HxLxP 815x596x560 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 820 / 900 X 600 X 560 mm
• Dimensions emballées HxLxP 865x635x680 mm
• Poids brut/net 44 / 42 Kg
• Pas de possibilité d'installation en hauteur
• Livré sans porte d'habillage
• Type d'installation de la porte d'habillage: Charnières renforcées (Poids min/max de la porte d'habillage 4-12 Kg)
• Fréquence (Hz) 50-60
• Volts 200-240
• Ampérage (A) 10
• Longueur du câble 1.6 m
• Tuyau d'eau / vidange 180/180 cm
• Pays de fabrication Italie
• PNC 911 474 026
• Code EAN 7333394146898
>> ComfortLift®, chargement sans effort et résultats exceptionnels :
ComfortLift® soulève un panier entièrement chargé de 25 cm pour un chargement et un déchargement plus rapides et plus faciles. Lorsque vous tirez le panier inférieur, des charnières spécialement conçues l'amènent en douceur au même niveau que le panier supérieur.
>> Contrôlez le temps et l'efficacité sur l'écran ou dans l'application :
L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultant brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et de maintenance.
>> ZoneClean, nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres :
Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie supplémentaire.
>> SatelliteClean® Pro, une technologie pour les résidus alimentaires incrustés :
Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat optimal, 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.
>> Paniers EasyFlex Plus, polyvalence et protection des verres :
Les nouveaux paniers EasyFlex Plus glissent en douceur et disposent de trois rangées pliables pour maximiser l'espace. Les poignées en caoutchouc et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le tiroir à couverts s'adapte aux fouets et aux louches.
Série 8000 cleaningperformance