Lave-linge Top PerfectCare 700 6.0 kg
• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 700 - Lave-linge Top / Système SteamCare
• Capacité de lavage: 6 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300
• Classe énergétique lavage A
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Volume tambour 42 L
• Fonction vapeur
• Capacité variable automatique
• Time Manager®
• Départ différé 20h et Temps restant
• Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Moteur Eco Inverter
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Vapeur, Cashmere (vapeur), doudounes, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie
• Options: Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, départ différé
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 42
• Eau (L) 43
• Niveau sonore (dB) 79
• Dimensions HxLxP (mm) 890x400x600
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
• Poids brut/net (kg) 59 / 57
• Puissance Totale (W) 2100
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble (m) 1.61
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/142
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 148 377
• Code EAN 7333394063119
• Indice de réparabilité 8.6
* Option Vapeur Plus : Moins de plis, repassage réduit !
>> Vos vêtements sortiront du tambour moins froissés. Cette option termine chaque lavage par un cycle de vapeur diffusée sur le linge humide qui permet de détendre les fibres et ainsi de réduire les plis.
* Système SensiCare, une détection précise et automatique de la charge
>> Ce système pèse chaque charge et ajuste automatiquement la durée du cycle. Ainsi, vos vêtements ne sont pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.
* Chaque fibre est traitée tout en douceur
>> Le linge est doux au toucher et sent le frais plus longtemps avec l'option Douceur Plus. L'assouplissant est libéré uniformément avant le rinçage final, pour que tous vos vêtements soient parfaitement traités.
* Plus de flexibilité avec TimeManager
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonctionTimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
* Soft Opening, pour un accès facile
>> L'ouverture douce vous offre le confort d'ouvrir le tambour d'une simple pression. Ce dernier s'ouvre en douceur (aucun risque de se coincer un doigt !) et vous donne accès facilement au chargement ou déchargement de votre linge.