Lave-linge Top PerfectCare 600 7.0 kg
• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 600 - Lave-linge Top / Système SensiCare
• Capacité de lavage: 7 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
• Produit EcoLine
• Classe énergétique lavage A
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Volume tambour 42 L
• Départ différé 20h et Temps restant
• Capacité variable automatique
• Time Manager®
• Certifié Woolmark® Green / Ariel-Lenor
• Soft opening (ouverture douce du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Boîte à produits placée sur la table
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Moteur Eco Inverter
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, outdoor, denim
• Options: Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 45
• Eau (L) 45
• Niveau sonore (dB) 78
• Dimensions HxLxP (mm) 890x400x600
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
• Poids brut/net (kg) 59 / 57
• Puissance Totale (W) 2100
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble (m) 1.65
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/142
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 148 476
• Code EAN 7333394063126
• Indice de réparabilité 8.4
* Système SensiCare, une détection précise et automatique de la charge
>> Ce système pèse chaque charge et ajuste automatiquement la durée du cycle. Ainsi, vos vêtements ne sont pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.
* Chaque fibre est traitée tout en douceur
>>Le linge est doux au toucher et sent le frais plus longtemps avec l'option Douceur Plus. L'assouplissant est libéré uniformément avant le rinçage final, pour que tous vos vêtements soient parfaitement traités.
* Plus de flexibilité avec TimeManager
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonctionTimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
* Soft Opening, pour un accès facile
>> L'ouverture douce vous offre le confort d'ouvrir le tambour d'une simple pression. Ce dernier s'ouvre en douceur (aucun risque de se coincer un doigt !) et vous donne accès facilement au chargement ou déchargement de votre linge.
* Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus de vos vêtements
>> Notre programme Anti-Allergie certifié Swissatest combine un cycle de lavage et de vapeur qui élimine plus de 99,99% des bactéries et virus* présents sur vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.
*Test effectué sur Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et MS2 Bacteriophage par l'organisme Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117)