• LAVE-LINGE TOP 5000 Series 6.0 kg 1200tr/mn
• Classe énergétique A
• Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Capacité maxi du tambour 6 kg
• Volume tambour : 42 L
• Boîte à produits placée sur la table
• Capacité variable automatique
• Programmes de lavage: 20 min. - 3kg, Cotton + PW, cotton + stain, coton, délicats, repassage facile, Eco 40-60, jeans, Programme Mix 20°, synthétiques, laine / lavage à la main
• Options: Départ différé, Rinçage plus, Marche/arrêt, Time Save (gain de temps)
• Moteur Inverter +
• Filtre en façade
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 42 kWh
• Eau 43 L
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore C
• Niveau sonore (dB) 78
• Dimensions HxLxP 890x397x599 mm
• Dimensions emballées HxLxP 965x435x690 mm
• Poids brut/net 57 / 55 kg
• Puissance Totale 2100 W
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.61 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/142 cm
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 133 405
• Code EAN 7333394116556
>> Protégez vos vêtements avec le système intelligent OptiSense :
Le système intelligent OptiSense ajuste automatiquement la durée du cycle à la charge, pour vous faire économiser du temps, de l'énergie et de l'eau tout en protégeant vos vêtements et en évitant le surlavage.
>> Moteur Inverter, des performances optimales :
Grâce au moteur Inverter, bénéficiez d'une efficacité maximale, d'une durabilité renforcée et de performances de lavage optimales, quel que soit le programme sélectionné.
>> Choisissez le meilleur moment pour laver :
Le Départ Différé vous offre la liberté de laver votre linge au moment qui vous convient le mieux en vous permettant de régler l'heure de départ du cycle de lavage.
>> Efficacité sans effort à chaque cycle :
AutoSense s'adapte à votre routine de lavage. Des capteurs mesurent la charge de linge pour optimiser la consommation d'eau et d'énergie. Vous obtenez d'excellents résultats et évitez le surlavage.
>> Système AirFlow - Evite les mauvaises odeurs :
Plus besoin de laisser le couvercle ouvert pour aérer votre lave-linge. Le système AirFlow réduit la formation des mauvaises odeurs dans le tambour