Lave-linge Top PerfectCare 6kg
• PerfectCare 600 - Système SensiCare - 6 kg - 1200 tr/min
• Classe énergétique A
• Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Time Manager®
• Volume tambour 42 L
• Programmes de lavage: Vapeur anti-allergie, coton, délicats, denim, doudounes, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
• Options: départ différé, Rinçage plus, Douceur Plus
• Soft opening (ouverture douce du tambour)
• Départ différé 20h et Temps restant
• Capacité variable automatique
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Boîte à produits placée sur la table
• Filtre en façade
• Lumière intérieure
• Moteur Inverter +
• Sécurité anti-débordement
• Consommation d'énergie pour 100 cycles: 42 kWh
• Eau 43 L
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore C
• Niveau sonore (dB) 78
• Dimensions HxLxP 890x400x600 mm
• Dimensions emballées HxLxP 965x435x690 mm
• Poids brut/net 57 / 55 Kg
• Puissance Totale 2100 W
• Ampérage 10A
• Volts 230
• Longueur du câble 1.61 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/142 cm
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 913 148 612
• Code EAN 7333394175126
>> Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.
>> Le linge est doux au toucher et sent le frais plus longtemps avec l'option Douceur Plus. L'assouplissant est libéré uniformément avant le rinçage final, pour que tous vos vêtements soient parfaitement traités.
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
>> L'ouverture douce vous offre le confort d'ouvrir le tambour d'une simple pression. Ce dernier s'ouvre en douceur (aucun risque de se coincer un doigt !) et vous donne accès facilement au chargement ou déchargement de votre linge.
>> Le programme Vapeur Anti-allergie, certifié Swissatest, allie un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99 % des bactéries et des virus* à plus de 60 °C. Il permet également de réduire les allergènes et les pollens pour du linge plus sain et plus propre.
*Tests effectués sur les bactéries et virus Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2, lors d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).
Perfectcare 600