• SÈCHE-LINGE Pompe à chaleur GentleCare 600
• Sèche-linge à condensation
• Capacité maxi de séchage 9 kg
• Séchage électronique
• Programmes: draps XL, coton, délicats, duvet, repassage facile, Eco, jeans, Mixcare, rafraîchir 20', Sport, synthétiques, laine • Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
• Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
• Volume tambour 118 L
• Tambour inox 3 redans
• Moteur Inverter
• 2 sondes OptiSense
• Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
• Bac de récupération: 5.25 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
• Porte reversible
• 4 positions possibles d'ouverture du hublot
• Kit évacuation directe
• 4 pieds réglables
• Niveau sonore (dB) 64
• Puissance Totale 700 W
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.45 m
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 850x596x638/662 mm
• Dimensions emballées HxLxP 890x640x680 mm
• Poids brut/net 50.5 / 49 kg
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 916 900 876
• Code EAN 7333394172415
>> Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes :
Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.
>> Votre linge quotidien protégé avec SensiCare :
Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre de linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.
>> Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL :
Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie.
>> Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables :
Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.
>> Fonction Anti-froissage, aide à réduire les plis :
La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.