IVM 60/30 M Z22

Main media

Détails du produit

Spécialement conçu pour l'élimination de poussières fines, dangereuses pour la santé et explosives, l'aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 convainc par son compresseur à canal latéral durable et un fonctionnement en triphasé pour une utilisation industrielle prolongée, et ce 24h/24 si nécessaire. Cet appareil robuste offrant un châssis solide en acier ainsi qu'un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides, dispose d'un grand filtre étoile pour poussières de classe M. Il satisfait également aux exigences requises pour une utilisation en Zone ATEX 22. À cet effet, l'aspirateur est certifié selon la norme 2014/34/EU. Les grandes roues garantissent une mobilité maximale, tandis que le décolmatage fiable et manuel du filtre avec transmission mécanique de secouage du filtre prolonge la durée de vie du filtre, offrant ainsi une maintenance réduite.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

55 l/s

dépression max.

250 mbar

tension

3 / 400 / 50 V

niveau de puissance acoustique

79 dB(A)

poids de la machine

105.5 kg

consommation nominale

3 W

volume du conteneur

60 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.