IVM 60/30

Main media

Détails du produit

L'aspirateur industriel IVM 60/30 se caractérise par un compresseur à canal latéral durable, un moteur triphasé et grand filtre étoile pour poussières de classe M. Le décolmatage manuel et pratique avec armature dans chaque poche et transmission mécanique de secouage du filtre complète les atouts de l'aspirateur industriel IVM 60/30. Robuste, il sait convaincre par son solide châssis en acier, un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides ainsi que de grandes roues assurant un transport facile et une mobilité sûre. Cet aspirateur convient à une utilisation quasi universelle dans un environnement industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières, et ce même dans le cadre d'un fonctionnement en 2 ou 3x8.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

68 l/s

dépression max.

286 mbar

tension

3 / 400 / 50 V

niveau de puissance acoustique

79 dB(A)

poids de la machine

103.6 kg

consommation nominale

3 W

volume du conteneur

60 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.