IVM 60/36 -3

Main media

Détails du produit

Durable, robuste, mobile, l'aspirateur industriel IVM 60/36-3 est équipé de 3 moteurs en monophasé pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Chacun des 3 moteurs peut être commandé individuellement pour adapter la puissance et la consommation à l'application. Le grand filtre étoile de classe M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable par la transmission mécanique de secouage du filtre. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues pour assurer des déplacements faciles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

221 l/s

dépression max.

254 mbar

tension

1 / 220 – 240 / 50 – 60 V

niveau de puissance acoustique

79 dB(A)

poids de la machine

74.2 kg

consommation nominale

3.6 W

volume du conteneur

60 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.