IVR-B 20/8

Main media

Détails du produit

L'aspirateur industriel IVR-B 20/8 est parfaitement adapté aux applications exigeantes de l'industrie de transformation des métaux et des matières plastiques. Sa conception particulièrement basse et compacte offre un large éventail d'applications. Le puissant filtre à cartouche et la cuve en acier inoxydable de haute qualité permettent d'aspirer sans problème les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières en toute sécurité et fiabilité. Le compresseur à canal latéral durable garantit quant à lui une utilisation continue notamment sur les lignes de production, tandis qu'un silencieux efficace réduit le niveau sonore au minimum. De plus, les composants habituels ont été délibérément omis lors de la conception de l'appareil afin de garantir une manipulation particulièrement simple et des frais de maintenance très réduits.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

39 l/s

dépression max.

90 mbar

tension

3 / 400 / 50 – 60 V

niveau de puissance acoustique

70 dB(A)

poids de la machine

36 kg

consommation nominale

0.8 W

volume du conteneur

0.8 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.