IVR-B 30/15

Main media

Détails du produit

L'IVR-B 30/15 est un aspirateur industriel compact de conception basse qui convient parfaitement à une utilisation dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. La cuve en acier inoxydable de haute qualité offre une résistance optimale aux conditions les plus difficiles. Grâce au filtre à cartouche utilisé, les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières peuvent être aspirés de manière fiable. Les composants d'aspiration inutiles ont été délibérément omis dans la construction de l'appareil. Le résultat en est un aspirateur particulièrement facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien. Le compresseur à canal latéral durable garantit une utilisation continue sans problème (par ex. sur les lignes de production). Un silencieux efficace assure la réduction du niveau sonore à un minimum agréable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

58 l/s

dépression max.

200 mbar

tension

3 / 400 / 50 – 60 V

poids de la machine

57 kg

niveau de puissance acoustique

77 dB(A)

consommation nominale

1.5 W

volume du conteneur

30 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.