IVR-B 50/30

Main media

Détails du produit

L'aspirateur d'appoint IVR-B 50/30 est un aspirateur industriel compact de conception basse – idéal pour une installation directe dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. Grâce à une concentration sur les éléments d'aspiration les plus importants, l'appareil convainc par une manipulation et une maintenance extrêmement faciles. Le compresseur à canal latéral durable permet une utilisation continue sans compromis, par exemple sur les lignes de production. Grâce au filtre à cartouche incorporé dans le couvercle du réservoir, l'appareil convient parfaitement à l'aspiration de copeaux, déchets de poinçonnage et poussières grossières. Le réservoir robuste en tôle d'acier laqué est lui aussi spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Grâce à un silencieux intégré, le niveau sonore est maintenu à un minimum agréable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

88 l/s

dépression max.

260 mbar

tension

3 / 400 / 50 – 60 V

poids de la machine

74 kg

consommation nominale

3 W

niveau de puissance acoustique

72 dB(A)

volume du conteneur

50 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.