IVR-L 100/24-2

Main media

Détails du produit

L'IVR-L 100/24-2 est un aspirateur industriel compact de Kärcher, modèle Ringler. Cet aspirateur propose une cuve à déchets de 100 l pour la récupération fiable des liquides et grosses matières solides (p. ex. copeaux) qui sont ensuite facilement séparés grâce au panier à copeaux optionnel. Le raccord de flexible disposé sur la tête d'aspiration est particulièrement mobile (rotatif sur 360°) et garantit un maximum de flexibilité sans vrillage. Le niveau de remplissage peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Des œillets d'accrochage bridés facilitent le transport. Des roulettes d'excellente qualité en matériau ABS assurent une mobilité maximale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

148 l/s

poids de la machine

44 kg

tension

1 / 220 – 240 / 50 – 60 V

dépression max.

230 mbar

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.