IVS 100/40

Main media

Détails du produit

L'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super se distingue par un décolmatage manuel du filtre à l'horizontal qui s'effectue par l'intermédiaire d'une poignée positionnee a hauteur d'homme. Cet équipement très pratique, permet un nettoyage plus fréquent, une plus longue durée de vie du filtre étoile et une meilleure qualité d'aspiration. L'aspirateur industriel IVS 100/40 avec moteur triphasé et turbine à canal latéral de 4 kW est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 100 litres résistante à la corrosion. Son mecanisme de descente et de remontee de la cuve avec un support de chaque cote assure une manipulation ergonomique et sécurisée de celle-ci. La cuve est ainsi plus facile à vidanger. Différents rangements sont disponibles pour le stockage sécurisé des accessoires directement sur l'appareil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

61.1 l/s

dépression max.

154 mbar

tension

3 / 400 / 50 V

niveau de puissance acoustique

75 dB(A)

poids de la machine

154 kg

consommation nominale

4.2 W

volume du conteneur

100 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.