IVS 100/55 M

Main media

Détails du produit

Conçu pour une utilisation en continu, mobile ou stationnaire, l'aspirateur industriel IVS 100/55 M offre une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières fines et dangereuses. Certifié pour aspirer les poussières de classe M, il séduit par son puissant moteur triphasé et sa turbine à canal latéral de 5,5 kW. Grâce au démarrage progressif, il est possible de faire fonctionner l'appareil sur n'importe quelle prise industrielle de 16 ampères. Les différents espaces de rangement, pour maintenir les accessoires en sécurité, permettent une grande mobilité. Le filtre etoile, avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et 16 poches de filtration, est nettoyé de manière fiable à l'aide d'un système de décolmatage manuel. Le résultat de nettoyage est parfait indépendamment de la force appliquée, ce qui est très pratique pour l'utilisateur qui n'a pas d'effort supplémentaire à fournir. Le mécanisme de descente et montée de la cuve en acier inoxydable de 100 litres facilite la vidange du réservoir. La télécommande optionnelle, permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres, démontre encore la facilité d'utilisation de l'IVS 100/55 M.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

138 l/s

dépression max.

240 mbar

tension

3 / 400 / 50 V

poids de la machine

156 kg

consommation nominale

5.5 W

niveau de puissance acoustique

77 dB(A)

volume du conteneur

100 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.