Largeur de travail (mm) 350
Largeur de travail en aspiration (mm) 470
Réservoir eau propre / eau sale (l) max. 15 / max. 15
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 1400
Rendement surfacique pratique (m²/h) 700
Type de batterie () Sans entretien
Batterie (V / Ah) 14215
Autonomie de la batterie (h) max. 2
Temps de charge de la batterie (h) nominale 10
Raccordement secteur chargeur (V / Hz) 100 – 240 / 50 – 60
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 180
Pression des brosses sur le sol (g/cm²) 25
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 54
Dimensions (L × l × H) (mm) 830 x 500 x 680
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane