BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah

Main media

Détails du produit

Équipée de composants de haute qualité tels qu'une tête de brosse à double disque avec pression de contact réglable des brosses ou le suceur d'aspiration en aluminium, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et la batterie AGM 115 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien permettent en outre des interventions très prolongées. Parallèlement, le design compact de cette machine aux possibilités d'utilisation variées la rend très maniable, tandis que sa conception robuste permet aussi d'assurer sans problème les interventions les plus exigeantes. L'utilisation ultra facile et le concept d'entretien simple viennent renforcer la grande convivialité de l'appareil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Autolaveuse à batterie

volume du réservoir d'eau propre

75 l

poids, bloc d'accus inclus

205 kg

consommation d'énergie

1850 W

tension

24 V

consommation d’énergie du moteur

250 W

pression de surface

20.4 / 34 / 30 / 50 kg/m²

efficacité de la zone

1704 m²/h

largeur de travail

705...705 mm

vitesse de rotation de la brosse

180 1/min

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.